IHP 101 IC948 Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor bewerking van ISO P-materialen (ongelegeerd en koolstofstaal)

Artikelnummer: 3445678
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3445678
    EAN/GTIN 7291075487220
    Nummer fabrikant 3445678
    L-nummer L24050 2627

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Modulaire stiftfreeskoppen
    • Snijdiameter (DC): 10,1 mm
    • Snijdiametercode (SSC): 10,0
    • Hoek, 1e trap (SIG): 140 Graden

    Kenmerk:

    • Skærediameter (DC): 10.1 mm
    • Funktionslængde (LF): 4.68 mm
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 10.0
    • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
    • Punktlængde (PL): 1.52 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen