Tegelboorset HEX Ø 5-14 met paraffinevulling PREMIUM tegels/keramiek

Artikelnummer: 34393131
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34393131
EAN/GTIN 9003173012116
Nummer fabrikant 34393131
L-nummer L50140 2070

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: FLIESENBOHRSET HEX Ø 5-14 PARAFFIN-F.
  • Specificatie : 14 X 35 X HEX
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 14 x 35 x HEx mm
  • diameter: 14 mm
  • Sterkte: 35 mm
  • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Tegelboor Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.
  • Binnenzeskantsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen