Trekkerset 2+3 armen

Artikelnummer: 3437434
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3437434
EAN/GTIN 4010886971338
Nummer fabrikant 3437434
L-nummer L60160 6146

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het lostrekken van vastzittende kegellagers, kogellagers, binnenlagerringen, accuklemmen en andere dunwandige onderdelen tot een maximale diameter van 70 mm en een inbouwdiepte van maximaal 125 mm
  • Made in Germany
  • Separatieschotels kunnen aan beide zijden worden gebruikt
  • Het trekapparaat kan worden uitgebreid met ander toebehoren, zoals 1.81/10-adapters
  • Flexibel bruikbaar dankzij 2- en 3-armige componenten
  • Met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen