IHP 223 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Artikelnummer: 3429797
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3429797
EAN/GTIN 7291075482003
Nummer fabrikant 3429797
L-nummer L24050 1329

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 22,3 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 22,0, hoek 1e trap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 22,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 9,39 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,37 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen