F3P 223-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3427130
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3427130
EAN/GTIN 7291075484335
Nummer fabrikant 3427130
L-nummer L24050 1304

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 22,3 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 22, hoek, 1e trap (SIG) 132 graden, klauwlengte (LPR) 9,67 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 22,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 7,86 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 132 graden
  • Puntlengte (PL) 1,81 mm
  • Lengte kraag (LPR) 9,67 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.