F3P 158-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3427052
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3427052
EAN/GTIN 7291075461206
Nummer fabrikant 3427052
L-nummer L24050 1149

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 15,8 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 15, hoek, 1e stap (SIG) 125 graden, snijlengte (LPR) 6,51 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 15,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 5,06 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 15 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 125 graden
  • Puntlengte (PL) 1,45 mm
  • Lengte kraag (LPR) 6,51 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles