F3P 163-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3426950
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3426950
EAN/GTIN 7291075461060
Nummer fabrikant 3426950
L-nummer L24050 1905

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire stiftfreeskoppen, snijdiameter (DC) 16,3 mm, snijplaatgroottecode (SSC) 16, hoek, 1e stap (SIG) 127 graden, noklengte (LPR) 7,23 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 16,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 5,64 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 127 graden
  • Puntlengte (PL) 1,59 mm
  • Lengte kraag (LPR) 7,23 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen