DGL 1001J-8D-D22 IC1030 Double-Sided Inserts for Parting Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 3425881
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3425881
EAN/GTIN 7291075483543
Nummer fabrikant 3425881
L-nummer L23940 2094

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, snijplaatlengte (INSL) 13,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,5 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,06 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 22 mm