MM SS22M100Z2125-4T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Milling Involute Spline Shafts According to DIN 5480

Artikelnummer: 3423795
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3423795
EAN/GTIN 7291075451313
Nummer fabrikant 3423795
L-nummer L24060 593

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface-eigenschappen T08, snijkantdiameter (DC) 21,7 mm, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 12,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T08
  • Snijdiameter (DC) 21,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 4,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 12,6 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen