Zelfklevende schijf TFC 150 mm A40 PVC/gelcoat/hout/lakken

Artikelnummer: 34230486
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 34230486
    EAN/GTIN 9003172009858
    Nummer fabrikant 34230486
    L-nummer L50140 2992

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit product levert een uitzonderlijk effen afwerking op lakken, verven en composieten. Verstoppen en vollopen van de schijf wordt beperkt door een bijzondere stearaatlaag, wat de levensduur van het product verlengt.

    Kenmerk:

    • Form: Paper Disc
    • Specificatie : A-P22 P E A40
    • diameter: 150 mm
    • Korrelgrootte: 40
    • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen, Composietmaterialen, Kunststof/PVC, Gelcoat, Hout, Verf / lak
    • Gereedschap voor: Excentrische slijpmachine

    Voordeel:

    • Geen verstoppen of vollopen van de schijf voor een optimale levensduur
    • Zeer hoge materiaalverwijdering dankzij de verbeterde onderlaag
    • Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

    Wir empfehlen:
    • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
    • Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

    Toepassing:

    • Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat en hout

    Advies:

    • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
    • Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen