{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 10-1/2 | |
Spanbereik | 0,8 mm - 10 mm | |
Buiten-⌀ | 33,3 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 61 mm | |
Opname | 1/2-20 inch | |
geschikte tandkranssleutel | S2 | |
Producttype | Tandkransboorhouder |
Artikelnummer | 342235 10-1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197152978 | |
Nummer fabrikant | 342235 10-1/2 |