LNET 084008-TN-N IC928 Tangentially Clamped Inserts for Slotting and Grooving Cutters

Artikelnummer: 3422223
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3422223
    EAN/GTIN 7291075447620
    Nummer fabrikant 3422223
    L-nummer L23910 1046

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 8,4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,85 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 4 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 8,4 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,85 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 4 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen