{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 16/16 | |
Spanbereik | 3 mm - 16 mm | |
Buiten-⌀ | 50 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 86,5 mm | |
Boorhouderconus | B 16 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 15,733 mm | |
geschikte tandkranssleutel | S3 | |
Producttype | Tandkransboorhouder |
Artikelnummer | 342220 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197152947 | |
Nummer fabrikant | 342220 16/16 |