Tandkrans- boorhouder Prima 6/10

Artikelnummer: 342215 6/10
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6/10
Spanbereik 0,5 mm - 6,5 mm
Buiten-⌀ 29,5 mm
Boorhouderlengte gesloten 52,5 mm
Boorhouderconus B 10
Grootste boorhouderconus-⌀ 10,094 mm
geschikte tandkranssleutel S1
Producttype Tandkransboorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 342215 6/10
EAN/GTIN 4019208067018
Nummer fabrikant 245586

Omschrijving

Uitvoering:

Bekken zijn gehard.
Voor rechts- en linksom draaien.
Met boorhouderconus DIN 238 voor montage op insteekschachten nr. 342300342850 of direct op de machinespindel.

Toepassing:

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, klopboormachines en kolomboormachines.