Elektronische momenttester Capture Lite 200-3000 Nm

Artikelnummer: 3420523
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3420523
    EAN/GTIN 0616050810140
    Nummer fabrikant 3420523

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Digitaal testapparaat tbv momentsleutels en momentschroevendraaiers
    • Licht en robuust door aluminium basisbehuizing
    • 5 modellen in het bereik van 0,02 N·m tot 350 N·m
    • Met 1/4″, 3/8″, 1/2″ vierkante houder (CL1 en CL10H met 1/4″ zeskante schacht)
    • Meettolerantie +/- 1% bij alle afleeswaarden
    • 3 meetmodi: zwevende waardeweergave (track), knikpuntdetectie (eerste piek), piekwaardemeting (piek)
    • Eenvoudige bediening door 1-toets-bediening (meetmodus, eenheid)
    • Omschakelbaar tussen N·m, lbf·ft en lbf·in
    • Optimale leesbaarheid dankzij het goed verlichte OLED-display met één regel
    • Autostartfunctie bij het inbrengen van een draaimomentgereedschap
    • Auto-slaapstand wanneer niet in gebruik
    • Eenvoudige montage op de tafel of aan de muur
    • Voeding en data-uitvoer via USB-aansluiting
    • Leveringsomvang:
    • Lite tester vangen
    • USB-aansluitkabel
    • Adapter (afhankelijk van het model)
    • Gebruiksaanwijzing
    • Testcertificaat
    • Stabiele kunststof koffer met inlegwerk

    Kenmerk:

    • Adapter: 36 mm zeskant tot 1″ vierkant, 36 mm zeskant tot 3/4″ vierkant
    • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 36 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1″
    • Resolutie: 0,1
    • Bedieningsrichting: Rechts
    • Koppel (min.) [lbf in]: 26552 lbf in
    • Koppel (max.) [lbf in]: 1770 lbf in
    • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 148 lbf ft - 2212 lbf ft
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 200 Nm - 3000 Nm
    • Totale breedte [mm]: 120 mm
    • Totale hoogte [mm]: 70 mm
    • Totale lengte [mm]: 138 mm
    • Materiaal: Aluminium behuizing
    • Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1 % tolerantie op alle aflezingen
    • Interface: USB
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Grafische weergave: ja
    • Bescherming tegen overbelasting: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen