Digitale krimphoogte buitenschroefmaat IP65, 0-0,8 ″, Digimatic

Artikelnummer: 342-371-30
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 342-371-30
EAN/GTIN 4946368689173
Nummer fabrikant 342-371-30
L-nummer L40010 11774

Omschrijving

Omschrijving:

Deze krimphoogte buitenschroefmaat, met plat aambeeld en spitse spindel, biedt u de volgende voordelen: Hiermee kunt u de krimphoogte van elektrische contacten meten. Uitstekende nauwkeurigheid en gebruik van oliebestendig materiaal voor alle kunststof onderdelen Uitstekend bestand tegen water en stof en daarom geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van koelsmeermiddelen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 0,8
Cijferverhoging: 0,0005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Schaalverdeling: 0,00005 in / 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,5E-4″.
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (342-271-30, 112-401)
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 2,4 jaar (342-271-30), 5 jaar (342-451-20)