SNMG 190612-R3P IC5005 Double-Sided Square Inserts with Chipformer for rough Machining

Artikelnummer: 3419942
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3419942
    EAN/GTIN 7291075484618
    Nummer fabrikant 3419942
    L-nummer L23950 3175

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien/doorsteken, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 19,05 mm, diameter binnencirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Lengte mes (L) 19,05 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
    • Diameter montagegat (D1) 7,94 mm
    • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
    • Maximale voeding 0,7 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 3 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,4 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen