SNMG 150616-R3P IC5010 Double-Sided Square Inserts with Chipformer for rough Machining

Artikelnummer: 3419919
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3419919
EAN/GTIN 7291075484533
Nummer fabrikant 3419919
L-nummer L23950 3104

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 15,87 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 15,88 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 15,87 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Diameter montagegat (D1) 6,35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,7 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw