Meetklok, platte eindkap, ANSI/AGD versie, 1", 0,001"

Artikelnummer: 3417AB
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
Artikelnummer 3417AB
EAN/GTIN 4946368843629
Nummer fabrikant 3417AB

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard inch wijzerplaat die u de volgende voordelen biedt: Grote wijzerplaat maakt het gemakkelijk om de meting af te lezen. ø = 78 mm. Standaard geleverd met tolerantiemarkeringen en klemming. Afwijking 0.001″ / 0.0001″.

Kenmerk:

Accuracy: ±0,002″
Graduation: 0,001″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection