Meerkorrelig dressoir 14x57x12 mm V800

Artikelnummer: 34172980
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dresser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34172980
EAN/GTIN 9003172005348
Nummer fabrikant 34172980
L-nummer L50140 2179

Omschrijving

Omschrijving:

De Tyrolit éénpunts-, veelkorrel- en meerpunts diamantdressers zijn ideal voor het dressen van alle korund en siliciumcarbide schijven. De veelkorrel en meerpunts diamantdresser worden vaak gebruikt bij vlak en rondslijpen Grote en brede schijven vereisen een hoger karaatgehalte om diamantslijtage te beperken. Eénpunts dressers worden ingedeeld op basis van diamantgrootte. Veelkorrel- en meerpunts dressers hebben daardoor een hoger karaatgehalte.

Kenmerk:

  • Form: 50VA-O MULTIKORREL AFRITSER
  • Specificatie : 11 X MK1
  • Afmeting (D/B x T x H/L): 14 x 57 x 12 mm
  • diameter: 14 mm
  • Sterkte: 57 mm
  • Boring: 12 mm
  • Korrelgrootte: 711

Voordeel:

  • Minder slijtage
  • Korte drestijd

Toepassing:

  • Voor het aanbrengen van wondverband op alle schijven van corundum en siliciumcarbide

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen