{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 2 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 43 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 79 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 90 mm | |
Opname | 1/2-20 inch | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341615 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406088521 | |
Nummer fabrikant | 341615 13-1/2 |