VCGT 220530-AS IC1520 35° rhombic, 7° positive flank, very positive rake and sharp cutting edge for aluminum.

Artikelnummer: 3414029
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3414029
EAN/GTIN 7291075445169
Nummer fabrikant 3414029
L-nummer L23950 1963

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afdekken, spaanvormer AS, hoekradius (RE) 3 mm, snijlengte (L) 22,1 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 5,56 mm

Kenmerk:

  • Spanformer AS.
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Lengte mes (L) 22,1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,56 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw