{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 20 µm | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar | |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Buiten-⌀ | 50 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 81,9 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 92 mm | |
Totale lengte | 141,9 mm | |
Schachtlengte | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Producttype | Boorhouder |
Artikelnummer | 341265 32 | |
EAN/GTIN | 4062406086633 | |
Nummer fabrikant | 341265 32 |