{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 160/16 | |
Spanbereik | 3 mm - 16 mm | |
Buiten-⌀ | 56 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 95,5 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 109 mm | |
Boorhouderconus | B 16 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 15,733 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341250 160/16 | |
EAN/GTIN | 4045197152824 | |
Nummer fabrikant | 341250 160/16 |