Afdrukvork voor boorhouder 2

Artikelnummer: 341140 2
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor boorhouderconus B 10; B 12
Lengte 170 mm
Breedte 30 mm
Dikte 10 mm
Producttype Afdrukvork

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 341140 2
EAN/GTIN 4045197308412
Nummer fabrikant 295 1012 002 0

Omschrijving

Toepassing:

Speciaal gereedschap om boorhouders van conusdoornen af te drukken.
Voor boorhouderconus DIN 238.