Dames high vis T-shirt zwart/ high vis rood XXL

Artikelnummer: 341010309955XXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz / high vis rot
Uniseks-maat 2XL
Producttype Veiligheidsshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 341010309955XXL
EAN/GTIN 7330509856710
Nummer fabrikant 341010309955XXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, single jersey, 180 g/m²
Fluorescerend materiaal van 100% Polyester

Details
Ronde hals
Verstevigde halsnaad, Strategisch geplaatste naden voor beter comfort onder de mouw
Print - Blåkläder

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Omschrijving:

  • Een modern, zacht, comfortabel T-shirt van katoen, in een damessnit
  • Stoffen Hi-Vis secties met vochtafvoerende en anti-geur functie
  • Crew neck met een versterkte halsnaad
  • Gesegmenteerde reflecterende zones voor een goede ventilatie, en stretch eigenschappen voor optimale bewegingsvrijheid
  • Het donkere gedeelte van het T-shirt is 100% katoen en het Hi-Vis gedeelte is 100% polyester
  • Ook verkrijgbaar in een herenmodel 3421

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen