{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 160/18 | |
Spanbereik | 3 mm - 16 mm | |
Buiten-⌀ | 56 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 95,5 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 109 mm | |
Boorhouderconus | B 18 verkort | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 17,431 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341010 160/18 | |
EAN/GTIN | 4019208009445 | |
Nummer fabrikant | 871017 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zelfspannende boorhouder Spiro 160/18
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 220,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 56 | 56 |
Boorhouderlengte geopend | 95,5 | 95,5 |
Boorhouderlengte gesloten | 109 | 109 |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 17,431 | 17,431 |
Spanbereik | 3 ;16 | 3 ;16 |
Type | 160/18 | 160/18 |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |