{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 160/18 | |
Spanbereik | 3 mm - 16 mm | |
Buiten-⌀ | 56 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 95,5 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 109 mm | |
Boorhouderconus | B 18 verkort | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 17,431 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341000 160/18 | |
EAN/GTIN | 4045197308368 | |
Nummer fabrikant | 100 0160 B18 0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zelfspannende boorhouder 160/18
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 180,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 56 mm | 56 mm |
Boorhouderconus | B 18 verkort | B 18 verkort |
Boorhouderlengte geopend | 95,5 mm | 95,5 mm |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 17,431 mm | 17,431 mm |
Spanbereik | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Type | 160/18 | 160/18 |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |