Zelfspannende boorhouder 100/16

Artikelnummer: 341000 100/16
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 100/16
Spanbereik 0,5 mm - 10 mm
Buiten-⌀ 43 mm
Boorhouderlengte geopend 80 mm
Boorhouderlengte gesloten 91,5 mm
Boorhouderconus B 16
Grootste boorhouderconus-⌀ 15,733 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 341000 100/16
EAN/GTIN 4045197308337
Nummer fabrikant 100 0100 B16 0

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300342850 of direct op de machinespindel.

Norm:

DIN 238