Omschrijving:
Dankzij hun flexibele ribben passen deze Basic ventilatorpennen zich optimaal aan elke vorm van het werkstuk aan en zijn ze perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen. Hun radiaal geordende lamellae kan op verschillende materialen worden gebruikt en maakt nauwkeurig werk in een breed scala van toepassingen mogelijk. De bewerkingsresultaten spreken voor zich – of het nu gaat om matten, voorpolijsten, roesten of reinigen van oppervlakken, de ventilatorpennen zijn de beste keuze voor al uw eisen.
Kenmerk:
- Form: CLOTH FLAP WHEEL spindle mounted
- Specificatie : PC X A-B02
- Afmeting (D x T): 60 x 20 mm
- diameter: 60 mm
- Sterkte: 20 mm
- Korrelgrootte: 80
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal, Non-ferrometalen
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Flexibele lamellen voor nauwkeurig werken
- Perfect voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
- Goede levensduur
Wir empfehlen:
- Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- Korrelgrootte 80/120 voor middelfijne bewerkingen
- Korrelgrootte 180 voor fijne werkzaamheden
Toepassing:
- Voor verschillende toepassingen op staal, roestvrij staal en non-ferrometaal
- Voor matteren, voorpolijsten, roest verwijderen of het opschonen van oppervlakken
- Te gebruiken op zowel elektrische als pneumatische machines
Advies:
- Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- Korrelgrootte 80/120 voor middelfijne bewerkingen
- Korrelgrootte 180 voor fijne werkzaamheden