MM EA.750H750R123-3T12 IC08 Verwisselbare volhardmetalen frezen met variabele spiraalhoek voor aluminiumbewerking

Artikelnummer: 3405075
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3405075
EAN/GTIN 7291075449501
Nummer fabrikant 3405075
L-nummer L24060 919

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Aanbouwdiameter machinezijde (DCONMS): 0,726″
  • Aanbouwkenmerken T12
  • Snijkantdiameter (DC): 3/4″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 3/4″
  • Aantal snijkanten (NOF): 3

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.726″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Hjørneradius (RE): 0.123″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.339″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen