MM EA.750H750R030-3T12 IC08 Verwisselbare volhardmetalen frezen met variabele spiraalhoek voor bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3405071
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3405071
EAN/GTIN 7291075449471
Nummer fabrikant 3405071
L-nummer L24060 855

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Aanbouwdiameter machinezijde (DCONMS): 0,726″
  • Aanbouwkenmerken T12
  • Snijkantdiameter (DC): 3/4″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 3/4″
  • Aantal snijkanten (NOF): 3

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.726″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Hjørneradius (RE): 0.03″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.339″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.