MM EA.500H500R090-3T08 IC08 Verwisselbare volhardmetalen frezen met variabele spiraalhoek voor aluminiumbewerking

Artikelnummer: 3405062
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3405062
EAN/GTIN 7291075449396
Nummer fabrikant 3405062
L-nummer L24060 781

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Opnamediameter machinezijde (DCONMS): 0,488″
  • Koppelvlakkenmerken T08
  • Snijkantdiameter (DC): 1/2″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 1/2″
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 1,219″.

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.488″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Hjørneradius (RE): 0.09″
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.906″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 1.219″

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen