Borstel 22x28-6x68 mm SZ 0,35 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 34043543
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34043543
EAN/GTIN 9003170022545
Nummer fabrikant 34043543

Omschrijving

Omschrijving:

Ook bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen. Penseelborstels met gegolfde draad zijn geschikt voor opruwen, afbramen, ontroesten, matteren en reinigen. Voor het verwijderen van bramen en roest, maar ook van rubber en andere verontreinigingen op moeilijk bereikbare plekken. Penseelborstels met kunststof hebben een langere standtijd.

Kenmerk:

  • Form: 52P DZ PENSEELBORSTELS
  • Specificatie : SZ 0,35 mm
  • Afmeting (D x H - GE x I): 22 x 28 - 6 x 68 mm
  • diameter: 22 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Draadsoort DZ spreidt zich onafhankelijk van het toerental uit en kan daardoor boorgaten met verschillende diameters bewerken
  • Gehard, taai staaldraad SZ voor een nog langere standtijd en stevigheid

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
  • Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen