Doorslijpschijf ACCU 125x1,0x22,23 mm recht A60Q PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34022959
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Conische borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34022959
EAN/GTIN 9003170010382
Nummer fabrikant 34022959
L-nummer L50140 1255

Omschrijving

Omschrijving:

Deze producten zijn optimaal geschikt voor gebruik op haakse slijpers met accu en zijn in het bijzonder geschikt voor het slijpen van dun plaatmateriaal, profielen en buizen. Ook bij kleine doorsnedes, staven of wapeningsstaal is een efficiënt gebruik gegarandeerd.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A60Q-BFKA
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 1 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Werk ook bij kleinere taken en in slecht toegankelijke omgevingen zonder stroombron met de kwaliteit die u van Tyrolit gewend bent
  • Dit gereedschap is geschikt voor uiteenlopende toepassingen op staal en roestvrij staal
  • Efficiënter in het gebruik, ook bij kleine doorsneden, staven of wapeningsstaal

Toepassing:

  • Deze producten zijn optimaal afgestemd op haakse slijpmachines met accu-aandrijving en zijn in het bijzonder geschikt voor het doorslijpen van dun plaatmateriaal, profielen en buizen van staal en roestvrij staal.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen