CDL-bits voor natte kern 112x500xPIxIE PREMIUM gewapend beton

Artikelnummer: 34018479
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34018479
EAN/GTIN 9003172020679
Nummer fabrikant 34018479

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHL1 50115C DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 3,5 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 112 x 500 x PIxIE mm
  • diameter: 112 mm
  • Sterkte: 500 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Constant zeer snelle boorprestaties en aanzienlijke boorsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen