TGTBQ 25R-L-D120-JHP Tool Blocks for Square F-GRIP Parting and Grooving Adapters with High-Pressure Coolant for Machining next to Spindle

Artikelnummer: 3401021
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ F GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3401021
EAN/GTIN 7291075481464
Nummer fabrikant 3401021
L-nummer L23920 1376

Omschrijving

Omschrijving:

Houder beitelgereedschap, totale hoogte (OAH) 95 mm, totale lengte (OAL) 195 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Totale hoogte (OAH) 95 mm
  • Totale lengte (OAL) 195 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 120 mm

Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen