3/8″ Dopsleutel (inch) 11/16″

Artikelnummer: 3400A 11/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3400A 11/16
EAN/GTIN 4991644030552
Nummer fabrikant 3400A 11/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 30 mm
Dimensie D2: 22,5 mm
D1: 24,5 mm
Lengte: 13 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 11/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen