Omschrijving:
De Digimatic schroefmaat heeft een extra groot meetbereik en biedt u de volgende voordelen: Verwisselbaar meetambeeld voor variabel meetbereik Ratelstop voor constante meetkracht
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 12 - 18
Cijferstapwaarde: 0,0001″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = max. meetbereik (inch)
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (tot 300 mm), ø21 mm (groter dan 300 mm)
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 10-15
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, aambeelden, instelsleutel, 1x batterij (2 batterijen >300 mm)
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 2,4 jaar voor modellen ≤300 mm 1,8 jaar voor >300 mm