Dubbele steeksleutels ″Mikromechanik″ , koppen 15° / 75° afgeschuind , SW 1/2″.

Artikelnummer: 34.1/2
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34.1/2
EAN/GTIN 3148510984803
Nummer fabrikant 34.1/2
L-nummer L60130 8247

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte schacht en zeer slanke koppen voor werken in krappe ruimtes
  • De 15°/75° bekstanden maken het makkelijker om moeren te bewerken die met standaard sleutels onbereikbaar zijn
  • Verchroomde, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 27
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 120
  • [g]: 35