Omschrijving:
Frees met WSP, Opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, Diameter (DC/DCX) 12 mm, Aantal snijkanten (CICT) 1, Lengte snijkanten max. (APMX) 3,5 mm, Aantal snijkanten (NOF) 1, Totale lengte (OAL) 60 mm, Opnameschacht rond, Opnameschacht rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
- Snijdiameter (DC) 8 mm
- Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 12 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 1
- Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 1
- Functionele lengte (LF) 60 mm
- Koplengte (links) 14,9 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
- Totale lengte (OAL) 60 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden