NQCH16-SWLNL-04S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying Positive Double-Sided Trigon Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397273
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie miniPturn
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397273
EAN/GTIN 7291075479935
Nummer fabrikant 3397273
L-nummer L23990 424

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, totale lengte (OAL) 28,8 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 16,15 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) WNGP.. 0403
  • Totale lengte (OAL) 28,8 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 11 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 1 graden

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.