NQCH12-Y-SVJCR-11S-JHP Modulaire JETCUT indexeerkoppen met schroefklemming voor ruitvormige snijplaten van 35° met een vrijloophoek van 7°, voor gebruik op automatische draaibanken met verschuifbare kop.

Artikelnummer: 3397185
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397185
EAN/GTIN 7291075486933
Nummer fabrikant 3397185
L-nummer L23990 2054

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaigereedschappen met WSP
  • Koplengte (LH): 20 mm
  • Totale lengte (OAL): 34,3 mm

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Funktionsbredde (WF): 12.15 mm
  • Hovedlængde (venstre): 20 mm
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 6.35 mm
  • Identifikation af master-indsats (MIID): VC 1103
  • Samlet længde (OAL): 34.3 mm