DXJNL 2525X-12-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 70° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3396583
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie NEOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3396583
EAN/GTIN 7291075480368
Nummer fabrikant 3396583
L-nummer L23990 1622

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 122 mm, koplengte (LH) 37 mm, totale lengte (OAL) 122 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 122 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 37 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) XNMG 1204
  • Totale lengte (OAL) 122 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEOTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen