Y-SDJCR 1212K-11S-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools Carrying 7° Clearance 55° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3396234
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEOYSWISS
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3396234
EAN/GTIN 7291075479607
Nummer fabrikant 3396234
L-nummer L23990 1411

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 21 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 0 mm
  • Koplengte (links) 21 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) DCMT 11T3..
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "NEOYSWISS" Bekijk alles