FFQ8 D4.00-08-1.50-12 snelfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3395205
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie NEOFEED
    Producttype Vlakfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3395205
    EAN/GTIN 7291075439236
    Nummer fabrikant 3395205
    L-nummer L23980 2833

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 3,23″, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    • Arbor-stijl: B
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC): 3,236″
    • Snijdiameter (DC/DCX): 4″
    • Snijdiameter maximum (DCX): 4″
    • Snijrichting (HAND): Rechterhand
    • Aantal snijartikelen (CICT): 8
    • Maximale snijdiepte (APMX): 0,06″
    • Naafdiameter (DHUB): 3,23″
    • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): FFQ8 SZMU 120520
    • Totale lengte (OAL): 2″
    • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 12 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "NEOFEED" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen