FFX4 XNMU 080620T IC830 ″Bone Shaped″ Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3394254
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ4FEED
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3394254
    EAN/GTIN 7291075470734
    Nummer fabrikant 3394254
    L-nummer L23970 386

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 2 mm, snijplaatlengte (INSL) 17,9 mm, snijplaatbreedte (W1) 15,6 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 2 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 17,9 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 15,6 mm
    • Maximale voeding fz max. 1,2 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,4 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen