ETS D1.25-0.39-W0.62-XN09 T-SLOT schachtfrezen met XNMU 0904 vierkante snijplaten met 4 rechtse en 4 linkse snijkanten

Artikelnummer: 3393672
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3393672
EAN/GTIN 7291075440423
Nummer fabrikant 3393672
L-nummer L23980 2777

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 1-1/4″, aantal snijpunten (CICT) 4, snijbreedte (CW) 0,39″, totale lengte (OAL) 3-1/4″, aantal effectieve snijranden (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • Aantal snijartikelen (CICT): 4
  • Snijbreedte (CW): 0,39″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): XNMU 0904...
  • Totale lengte (OAL): 3-1/4″
  • Aantal effectieve snijranden (ZEFP): 2
  • Type schacht: Weldon
  • Bruikbare lengte (LU): 1-1/4″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen