RDS FR D3.00-08-1.00-12 vlakfrezen met dubbelzijdige ronde snijplaten met 12 snijkanten

Artikelnummer: 3393592
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393592
EAN/GTIN 7291075481402
Nummer fabrikant 3393592
L-nummer L23980 2410

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 2,252″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 2,525″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 8
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,098″
  • Naafdiameter (DHUB): 2,252″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Totale lengte (OAL): 2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.