RDS FR D2.50-07-1.00-12 vlakfrezen met dubbelzijdige ronde snijplaten met 12 snijkanten

Artikelnummer: 3393591
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ROUNDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393591
EAN/GTIN 7291075481396
Nummer fabrikant 3393591
L-nummer L23980 2568

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 7, Hub diameter (DHUB) 2,252″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 2,025″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 2-1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 7
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,098″
  • Naafdiameter (DHUB): 2,252″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Totale lengte (OAL): 1-3/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen